Fierăstrău de debitat cu laser KGS 216 M

Cod articol: 613216000
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Ferăstrău

Identificare și clasificare

Cod articol 613216000
Copiaţi
EAN / GTIN 4061792218185
Copiaţi
Număr producător 613216000
Copiaţi
L-Număr L01750 78
Copiaţi
Producător Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Ferăstrău mobil M-Class pentru tăiere transversală și oblică cu funcție de tragere - ușor, precis, ușor de utilizat
  • Linia de tăiere de precizie (PCL): linie de tăiere exactă a umbrei fără reajustare datorită LED-ului plasat inteligent
  • Capacitate mare de tăiere datorită funcției de tragere pentru piesele de lucru late
  • Turntable cu reglare rapidă și precisă a unghiurilor comune prin puncte de decupare
  • Înclinare a pânzei de ferăstrău de la -2 la 47°, fiind astfel potrivită pentru tăieturi subțiri
  • Construcție robustă din aluminiu turnat sub presiune pentru cele mai dure cerințe
  • Extracție eficientă a așchiilor prin pâlnia de colectare a așchiilor integrată
  • Dezaburire ușoară pentru o durată de viață lungă a motorului și a angrenajului
  • Plante de masă extensibile, de asemenea, detașabile pentru plasarea pieselor de lucru extrem de lungi dedesubt
  • Cerme de prindere rapidă pentru fixarea sigură a piesei de lucru de sus sau din față
  • Butoane de adâncime pentru realizarea ușoară a canelurilor
  • Toate scările și comenzile pot fi vizualizate din poziția de lucru și pot fi operate intuitiv
  • Zone de mâner ergonomice pentru transportul cu una sau ambele mâini

    Conţinut
  • Lama de ferăstrău ″Lama de ferăstrău pentru tăiat lemn de precizie - clasic″ 216x30 Z40, 2 extensii de masă integrate, ferăstrău de tăiere transversală, clemă pentru material, unealtă pentru schimbarea pânzei de ferăstrău, înfășurare cablu, sac de colectare a așchiilor.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 710 x 476 x 512 mm
  • Suprafața de sprijin: 345 x 730 mm
  • Reglarea butonului rotativ stânga/dreapta: 50 / 50 °
  • Viteza la sarcină nominală: 3750 /min
  • Greutate: 13.4 kg
  • Lungimea cablului: 2 m
  • Viteza fără sarcină: 5000 /min
  • Max. Lățimea de tăiere 90°/45: 305 / 215 mm
  • Max. Adâncimea de tăiere 90°/45: 70 / 40 mm
  • Incertitudine K: 3 dB(A)
  • Putere nominală de intrare: 1200 W
  • Putere nominală de intrare S1 100%: 1200 W
  • Puterea nominală de intrare S6 20%: 1500 W
  • Pânza de ferăstrău: 216 x 30 mm
  • Înclinarea pânzei de ferăstrău stânga/dreapta: 47 / 2 °
  • Nivelul presiunii sonore: 85 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 98 dB(A)
  • Viteza de tăiere: 57 m/s
  • Capacitate de tăiere 45°/45: 215 x 40 mm
  • Capacitate de tăiere 90°/90: 305 x 70 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite