Cală plan-paralelă, inch, certificat de inspecție, BS, clasa 0, ceramică, 2".

Cod articol: 613202-121
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
Clasa de toleranţă 0
Material Keramik
Tip produs Cală plan-paralelă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 613202-121
EAN / GTIN 4946368303512
Număr producător 613202-121
L-Număr L40010 15802

Descriere

Descriere:

Această cală plan-paralelă clasa 0 cu certificat de testare oferă următoarele avantaje: Datorită materialului ceramic, aceste cale plan-paralele sunt foarte rezistente la uzură și coroziune. Calele CERA au o rezistență la abraziune de zece ori mai mare decât cele de oțelul și de trei ori mai mare decât cele din metal călit. Oțelul și ceramica au coeficienți de dilatare similari, ceea ce reduce erorile de măsurare care apar din cauza variațiilor de temperatură Nemagnetice: pulberile (cum ar fi granulele de fier) nu aderă la suprafețe. Marcaj clar vizibil: marcaje negre pe o suprafață albă. Practic fără modificări dimensionale în timp. Pot adera la calele din oțel Fără bavuri cauzate de zgârieturi.

Caracteristică:

Inch/Metric: Inch
Domeniul de livrare: Spumă de umplutură

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături