SB 18 L BL Mașină de găurit rapidă cu percuție fără fir SB 18 L BL

Cod articol: 613158500
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
Tip produs Ciocan rotopercutor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 613158500
EAN / GTIN 4061792245990
Număr producător 613158500

Descriere

Execuţie:

Mașină de găurit cu ciocan cu acumulator SB 18 L BL Q metaBOX 145; 18V 2x2Ah Li-Power + SC 30

Descriere:

  • Cea mai mică mașină de găurit cu percuție Metabo de 18 volți cu motor fără perii pentru toate aplicațiile obișnuite de găurire și înșurubare
  • Funcția de găurire cu impact pentru găurirea în zidărie
  • Mășina de găurit cu impact extrem de scurtă și ușoară pentru o manevrare confortabilă chiar și deasupra capului sau în spații înguste
  • Metabo Quick System: Schimbare rapidă a suportului de scule și a sculei de inserție pentru lucru flexibil
  • Carcasa de angrenaje robustă și durabilă din aluminiu turnat sub presiune
  • Motor cu mufă hexagonală magnetică pentru burghie pentru șurubelnițe pentru lucrul fără mandrină
  • Motor puternic fără perii pentru eficiență maximă și durată lungă de viață a bateriei
  • Protecție la suprasarcină: protejează motorul împotriva supraîncălzirii
  • Lumină de lucru LED integrată cu funcție afterglow pentru o luminozitate optimă în zona de lucru
  • Cu cârlig practic pentru curea și depozit de biți, poate fi fixat fie în dreapta, fie în stânga
  • Cu metaBOX, soluția inteligentă pentru transport și depozitare
  • Multe mărci, un singur sistem de baterii: acest produs poate fi combinat cu toate pachetele de baterii de 18V și încărcătoare de la mărcile CAS: www. cordless-alliance-system.com
Scop de livrare:
Bucșă de găurit cu schimbare rapidă, cârlig de curea și depozit de biți, 2 pachete de baterii Li-Power (18 V/2,0 Ah), încărcător SC 30, metaBOX 145

Caracteristică:

  • Incertitudinea de măsurare K: 5 dB(A)
  • Perforare în metal: 1 m/s²
  • Incertitudinea de măsurare K: 1,5 m/s²
  • Perforare cu impact în beton: 16,5 m/s²
  • Tipul de baterie: Li-Power
  • Tensiunea bateriei: 18 V
  • Capacitatea acumulatorului: 2 x 2 Ah
  • Cuplu maxim, moale: 28 Nm
  • Cuplu maxim, dur: 65 Nm
  • Cuplu reglabil: 0,5 Nm
  • Drill-Ø zidărie: 13 mm
  • Drill-Ø oțel: 13 mm
  • Drill-Ø lemn moale: 40 / 1 9/16 ″
  • Viteză fără sarcină: 0 - 500 / 0 - 1700 rpm
  • Rată maximă de impact: 25500 bpm
  • Capacitate de găurire: 1,5 - 13 mm
  • Greutate fără acumulator: 0,9 kg
  • Greutate cu pachet de baterii: 1,3 kg
  • Greutate brută: 0,000 kg

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.