SB 18 L BL Mașină de găurit cu percuție fără fir SB 18 L BL

Cod articol: 613157840
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
Tip produs Ciocan rotopercutor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 613157840
EAN / GTIN 4061792245969
Număr producător 613157840

Descriere

Execuţie:

Mașină de găurit cu ciocan cu acumulator SB 18 L BL metaBOX 145

Descriere:

  • Cea mai mică mașină de găurit cu percuție Metabo de 18 volți cu motor fără perii pentru toate aplicațiile obișnuite de găurire și înșurubare
  • Funcție de găurire cu impact pentru găurirea în zidărie
  • Mășina de găurit cu impact extrem de scurtă și ușoară pentru o manevrare confortabilă chiar și deasupra capului sau în spații înguste
  • Robustă, carcasă durabilă din aluminiu turnat sub presiune pentru angrenaje
  • Motor puternic fără perii pentru eficiență maximă și durată de viață lungă a bateriei
  • Protecție la suprasarcină: protejează motorul împotriva supraîncălzirii
  • Lumină de lucru LED integrată cu funcție afterglow pentru o luminozitate optimă în zona de lucru
  • Cu cârlig practic pentru curea și depozit de biți, poate fi fixat fie în dreapta, fie în stânga
  • Cu metaBOX, soluția inteligentă pentru transport și depozitare
  • Multe mărci, un singur sistem de baterii: acest produs poate fi combinat cu toate pachetele de baterii de 18V și încărcătoare de la mărcile CAS: www. cordless-alliance-system.com
Amplasament de livrare:
Bucșă cu acționare rapidă pentru burghie, cârlig de curea și depozit de biți, metaBOX 145, fără acumulator, fără încărcător

Caracteristică:

  • Incertitudinea de măsurare K: 5 dB(A)
  • Perforare în metal: 1 m/s²
  • Incertitudinea de măsurare K: 1,5 m/s²
  • Perforare cu impact în beton: 16,5 m/s²
  • Tensiunea bateriei: 18 V
  • Cuplu maxim, soft: 28 Nm
  • Cuplu maxim, hard: 65 Nm
  • Cuplu reglabil: 0,5 - 9 Nm
  • Drill-Ø zidărie: 13 mm
  • Drill-Ø oțel: 13 mm
  • Drill-Ø lemn moale: 40 mm
  • Viteză fără sarcină: 0 - 500 / 0 - 1700 rpm
  • Răspuns maxim de impact: 25500 bpm
  • Capacitate de găurire: 1,5 - 13 mm
  • Greutate fără acumulator: 0,9 kg
  • Greutate brută: 0,000 kg

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături