BS 18 L BL Q Mașină de găurit cu acumulator BS 18 L BL

Cod articol: 613156500
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
Tip produs Maşină de găurit şi înşurubat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 613156500
EAN / GTIN 4061792245907
Număr producător 613156500

Descriere

Execuţie:

Mașină de găurit / șurubelniță fără fir BS 18 LT BL Q metaBOX 145; 18V 2x2Ah Li-Power + SC 30

Descriere:

  • Cea mai mica masina Metabo de 18 volți cu motor fără perii pentru toate aplicațiile obișnuite de găurire și înșurubare
  • Burghiu extrem de scurt și ușor pentru o manevrare confortabilă chiar și deasupra capului sau în spații înguste
  • Metabo Quick System: Schimbare rapidă a suportului de scule și a sculei de inserție pentru lucru flexibil
  • Carcasa de angrenaje robustă și durabilă din aluminiu turnat sub presiune
  • Motor cu mufă hexagonală magnetică pentru burghie pentru șurubelnițe pentru lucrul fără mandrină
  • Motor puternic fără perii pentru eficiență maximă și durată lungă de viață a bateriei
  • Protecție la suprasarcină: protejează motorul împotriva supraîncălzirii
  • Lumină de lucru LED integrată cu funcție afterglow pentru o luminozitate optimă în zona de lucru
  • Cu cârlig practic pentru curea și depozit de biți, poate fi fixat fie în dreapta, fie în stânga
  • Cu metaBOX, soluția inteligentă pentru transport și depozitare
  • Multe mărci, un singur sistem de baterii: acest produs poate fi combinat cu toate pachetele de baterii de 18V și încărcătoare de la mărcile CAS: www. cordless-alliance-system.com
Scop de livrare:
Bucșă de găurit cu schimbare rapidă, cârlig de curea și depozit de biți, 2 pachete de baterii Li-Power (18 V/2,0 Ah), încărcător SC 30, metaBOX 145

Caracteristică:

  • Incertitudinea de măsurare K: 5 dB(A)
  • Perforare în metal: 2,1 m/s²
  • Incertitudinea de măsurare K: 1,5 m/s²
  • Tipul de acumulator: Li-Power
  • Tensiunea bateriei: 18 V
  • Capacitatea acumulatorului: 2 x 2 Ah
  • Cuplu maxim, moale: 28 Nm
  • Cuplu maxim, dur: 65 Nm
  • Cuplu reglabil: 0,5 - 9 Nm
  • Drill-Ø oțel: 13 mm
  • Drill-Ø lemn moale: 40 mm
  • Viteze fără sarcină: 0 - 500 / 0 - 1700 rpm
  • Capacitate de găurire: 1,5 - 13 mm
  • Greutate fără acumulator: 0,9 kg
  • Greutate cu pachet de baterii: 1,3 kg
  • Greutate brută: 0,000 kg

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături