BS 18 L BL Mașină de găurit fără fir BS 18 L BL

Cod articol: 613155850
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
Tip produs Maşină de găurit şi înşurubat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 613155850
EAN / GTIN 4061792246225
Număr producător 613155850

Descriere

Execuţie:

Mașină de găurit / șurubelniță fără fir BS 18 L BL Cutie de carton

Descriere:

  • Cea mai mica masina Metabo de 18 volți cu motor fără perii pentru toate aplicațiile obișnuite de găurire și înșurubare
  • Burghiu extrem de scurt și ușor pentru o manevrare confortabilă chiar și deasupra capului sau în spații înguste
  • Carcasă robustă și durabilă din aluminiu turnat sub presiune pentru angrenaje
  • Motor puternic fără perii pentru eficiență maximă și durată lungă de viață a bateriei
  • Protecție la suprasarcină: protejează motorul împotriva supraîncălzirii
  • Lumină de lucru LED integrată cu funcție afterglow pentru o luminozitate optimă în zona de lucru
  • Cu cârlig practic pentru curea și suport pentru burghie, poate fi fixat fie în dreapta, fie în stânga
  • Multe mărci, un singur sistem de baterii: Acest produs poate fi combinat cu toate pachetele de baterii de 18V și încărcătoare de la mărcile CAS: www. cordless-alliance-system.com
Amplasamentul livrării:
Bucșă de găurit cu acțiune rapidă, cârlig de curea și depozit de biți, fără acumulator, fără încărcător

Caracteristică:

  • Incertitudinea de măsurare K: 5 dB(A)
  • Perforare în metal: 2,1 m/s²
  • Incertitudinea de măsurare K: 1,5 m/s²
  • Tensiunea bateriei: 18 V
  • Cuplu maxim, soft: 28 Nm
  • Cuplu maxim, hard: 65 Nm
  • Cuplu reglabil: 0,5 - 9 Nm
  • Drill-Ø oțel: 13 / 1/2 ″
  • Drill-Ø lemn moale: 40 / 1 9/16 ″
  • Viteze fără sarcină: 0 - 500 / 0 - 1700 rpm
  • Capacitate de găurire: 1,5 - 13 mm
  • Greutate fără acumulator: 0,9 kg
  • Greutate brută: 0,000 kg

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături