MT 18 LTX BL QSL multifuncțional cu acumulator MT 18 LTX BL QSL

Cod articol: 613088800
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate
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
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Număr de acumulatoare incluse 2
Tensiunea acumulatorului 18 V
Tip produs Oscilatoare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 613088800
EAN / GTIN 4061792183933
Număr producător 613088800
L-Număr L01750 1423
Manufacturer Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Multifuncțional oscilant cu acumulator cu performanțe ridicate comparabile cu cele ale unei unități de rețea
  • Pentru aplicații intensive de finisare interioară cu accesoriu 3D de precizie StarlockPlus
  • Indispensabil pentru finisarea interioară pentru tăierea, șlefuirea, răzuirea și răzuirea unei game largi de materiale
  • Metabo Quick tool change: rapidă și comodă datorită suportului magnetic pentru prefixarea sculei inserate
  • Lucrați cu precizie și fără praf datorită inelului de prindere cu opritor de adâncime și conexiune de extracție (accesoriu)
  • Motor unic fără perii pentru o eficiență maximă în timpul lucrului, chiar și în regim de funcționare continuă
  • Design subțire și suprafață softgrip antiderapantă pentru o manevrare optimă
  • LED extra-luminos pentru o bună vizibilitate în zona de lucru
  • Baterie LiHD pentru performanțe maxime, autonomie și durată de funcționare extrem de mare
  • Cu metaBOX, soluția inteligentă pentru transport și depozitare
  • Multe mărci, un singur sistem de baterii: Acest produs poate fi combinat cu toate pachetele de baterii de 18V și încărcătoare ale mărcilor CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Conţinut
  • Lama de ferăstrău de 32 mm (lemn + metal), placă de șlefuit triunghiulară de 93 mm cu fixare scai, 5 foi de șlefuit adezive 93 mm P 80, 5 foi de șlefuit adezive 93 mm P 120, opritor de adâncime, conexiune de aspirație, 2 pachete de baterii LiHD (18 V/4,0 Ah), încărcător ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 145 L.

Caracteristică:

  • Capacitatea bateriei: 2 x 4 Ah
  • Tensiunea bateriei: 18 V
  • Tip de acumulator: LiHD
  • Greutate cu acumulator: 1.8 kg
  • Greutate fără acumulator: 1.3 kg
  • Incertitudine K: 1.5 m/s²
  • Incertitudine K: 3 dB(A)
  • Suprafața de măcinare: 3.4 m/s²
  • Unghi de oscilație stânga/dreapta: 1.6 °
  • Tăiere cu pânza de ferăstrău segmentar: 5.5 m/s²
  • Tăiere cu pânza de ferăstrău cu tăiere înfundată: 19.9 m/s²
  • Nivelul presiunii sonore: 81 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 92 dB(A)
  • Placă de șlefuire, dimensiune din colț în colț: 93 mm
  • Rata de vibrație la gol: 8000 - 20000 /min
  • Suport de scule: Starlock/ StarlockPlus