WVB 18 LT BL 11-115 Polizor unghiular rapid cu acumulator

Cod articol: 613056840
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
Tip produs Polizor unghiular

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 613056840
EAN / GTIN 4061792206182
Număr producător 613056840

Descriere

Descriere:

  • Polizor unghiular fără perii de generație nouă, cu acumulator: la fel de puternic ca o unitate de rețea de 1100 watt, datorită unei puteri cu 40% mai mari
  • Motor fără perii fără service cu eficiență maximă la manevrabilitate maximă
  • Setare variabilă a vitezei cu roată de reglare pentru lucrul la viteze specifice materialului, care rămân constante sub sarcină
  • Sistem de frânare rapidă pentru o protecție maximă a utilizatorului: Discul se oprește în decurs de 1 secundă după oprire
  • Sistemul M-Quick pentru schimbarea discului fără scule, prin simpla apăsare a unui buton
  • Capota de protecție reglabilă fără scule; poate fi fixată fără răsucire
  • Pachetul de baterii poate fi rotit în trepte de 90° grade pentru cea mai bună ergonomie în orice poziție de lucru
  • Ambreiaj mecanic de siguranță Setabo S-automatic: minimizează reculul atunci când discul se blochează la cel mai mic nivel de pe piață - pentru o protecție maximă a utilizatorului
  • Protecție electronică la suprasarcină, protecție la pornire și repornire soft
  • Filtrul de praf detașabil ca protecție a motorului împotriva particulelor grosiere
  • Multe mărci, un singur sistem de baterii: acest produs poate fi combinat cu toate pachetele de baterii de 18V și încărcătoare ale mărcilor CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Conţinut
  • Flanşă de protecţie, flanșă de susținere, piuliță de prindere M-Quick, mâner suplimentar, filtru de protecție împotriva prafului, metaBOX 165 L, fără acumulator, fără încărcător.

Caracteristică:

  • Tensiunea bateriei: 18 V
  • Greutate cu acumulator: 2.5 kg
  • Greutate fără acumulator: 1.8 kg
  • Circumferința mânerului: 191 mm
  • Viteza fără sarcină: 2800 - 10000 /min
  • Max. Adâncimea de tăiere: 22 mm
  • Incertitudine K: 1.5 m/s²
  • Incertitudine K: 3 dB(A)
  • Suprafața de măcinare: 7.2 m/s²
  • Nivelul presiunii sonore: 81 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 92 dB(A)
  • Ø disc: 115 mm
  • Rectificare cu foaie abrazivă: 2.5 m/s²
  • Firul axului: M 14

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături