Cheie tip piciorul cocoşului Formă inelară deschisă 27 mm

Cod articol: 612920 27
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 27 mm
Lungime L 52,8 mm
Lăţime cap b 40 mm
Grosime cap h 21,4 mm
Pătrat de antrenare 3/8 inch
formă, parte antrenantă Formă inelară, deschisă
Material Oţel aliat cu crom
Suprafaţă cromat
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 612920 27
EAN / GTIN 4018754003464
Număr producător 02190027

Descriere

Execuţie:

Forjată în matriţă, cap pătrat pentru cuplarea sculelor de acţionare precum clicheți, extensii etc.

Aplicaţie:

Datorită posibilităţii de a utiliza diferite scule de acţionare, se pot monta şi demonta chiar şi şuruburile aflate în locuri greu accesibile.

Material:

Oţel aliat cu crom, cromată; suprafaţă cu muchii rotunde (fără muchii ascuţite).

Notă:

Sculele de acţionare compatibile sunt prezentate la Cod 632000641350 şi 655230657766.