Cheie gheară, Deschiderea cheii: 27mm

Cod articol: 612800 27
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 27 mm
Lungime cheie L 250 mm
Grosime cap h 10 mm
⌀ găurii 14,5 mm
Proces producţie Forjate în matriţă
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Tip produs Cheie reglabilă

Identificare și clasificare

Cod articol 612800 27
EAN / GTIN 4024089009941
Număr producător 00380002780
Producător Heyco Qualitätswerkzeuge GmbH & Co. KG, Birgden III 1, 42855 REMSCHEID, Deutschland, www.heyco.de

Descriere

Execuţie:

Forjată în matriţă, coadă şi falcă robuste.

Aplicaţie:

Pentru montajul în locuri greu accesibile.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.

Notă:

Tijele cilindrice compatibile sunt prezentate la Cod 621600621800.