Cheie dinamometrică ∙ US STANDARD

Cod articol: 6127-1CT
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
Tip produs Cheie dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6127-1CT
EAN / GTIN 4000896025381
Număr producător 6127-1CT

Descriere

Descriere:

  • Conform standardului SUA
  • Diviziune scală în lbf.ft
  • ± 3 % precizie din valoarea scalei (în direcția de acționare pentru strângere spre dreapta)
    Pentru strângere spre stânga utilizați cheile noastre dinamometrice cu locaș de atașare
  • Sigur:
    • Cu palpare (declanșare cu cursă scurtă)
    • Acustic (element de îndoire)
    • Optic (modele cu buton de semnalizare)
  • Reglarea valorii dorite pentru cuplul de strângere, rapid și sigur, prin rotirea mânerului
  • Clichet reversibil
  • Buton rotativ pentru blocarea suplimentară a setării
  • 6127-1CT – 6128-1CT: maneta de comutare cu funcție de sens unic – reduce atât pericolul de rănire, cât și deranjamentele în funcționare
  • Păstrare sigură în cutie de protecție cu vizor
  • Cu certificat de calibrare și număr de serie
  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made in Germany
  • Acţionare: Pătrat masiv 12,5 mm (1/2 ţoli)
  • Dimensiuni / lungime: 545 mm
  • Greutate netă (kg): 1.3 kg
  • Nm min-max: 54.2 – 271.2 Nm
  • lbf min-max: 40 – 200 lbf.ft
  • Toleranță: 3 %
  • Diviziune scală (lbf.ft): 1 lbf.ft
  • Lungimea de acţionare a cheii dinamometrice min.-max. l1 mm: 450.47 – 427.91 Nm
  • Forţă de acţionare min.-max. kg: 12.3 – 64.6 kg
  • Număr dinți: 32 (Unghi de acționare 11.25°)
  • Lăţime cap a: 19.6 mm
  • Lăţime cap b: 44 mm
  • De acum nu mai este necesară rotirea înapoi: în cazul cheilor dinamometrice HAZET din seria constructivă 5000 și 6000, s-a demonstrat prin teste de anduranță pe termen lung că nu mai este necesară rotirea înapoi până la cea mai mică valoare a scalei

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături