Descriere:
Cu știft presat
Cu acționare pătrată conform DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, cu canelură de impact cu bilă
Cu vârf din oțel special GEDORE vanadium
VDE izolat până la 1000 V, conform EN 60900/IEC 60900, izolație de 2 ori a sculei de verificare
Aceste prize pot fi combinate numai cu nr. VDE 1989 T, VDE 1991, VDE 1993 U și VDE 4507
Caracteristică:
- Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 12,5 mm
- Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 1/2″
- Lungime de inserție: 106,0 mm
- Ø de inserție Acționare: 27 mm
- Lățimea totală [mm]: 27 mm
- Lungime totală [mm]: 106 mm
- Greutate [lb]: 0.180 lbs
- Material: Oțel cu crom-vanadiu 31CrV3
- Suprafață: Izolație pentru scule de verificare cu 2 ori
- Lățimea pe laturile 1 [mm]: 5
- Siguranță: Canelură de prindere a bilei
- 1000 V izolat: da
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: da