Descriere:
Cu 6 fețe, acționat manual
Cu acționare pătrată conform DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174
Oțel vanadiu 31CrV3GEDORE
Izolație de protecție până la 1000 V, conform EN 60900/IEC 60900, izolație de verificare a sculei de 2 ori
Supraînălțare de 16 - 18 mm a izolației
Diametrul d1 pentru dimensiunile 27, 30 și 32 nu este standardizat.
Caracteristică:
- Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 12,5 mm
- Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 1/2″
- Lungime de inserție: 55,5 mm
- Inserție Ø 1: 28,2 mm
- Ø de inserție 2: 27,0 mm
- Lățimea totală [mm]: 28,2 mm
- Lungime totală [mm]: 55,5 mm
- Material: Oțel cu crom-vanadiu 31CrV3
- Suprafață: Unealtă de verificare cu 2 brațe, izolată VDE până la 1000 V
- Lățimea pe laturile 1 [mm]: 17
- Siguranță: Canelură de prindere a bilei
- 1000 V izolat: da
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: da