Cheie fixă dublă mică 11 mm

Cod articol: 612205 11
La cerere
În stoc
560 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 1 11 mm
Lungime cheie L 134 mm
Lăţime maximă cioc b1 25,5 mm
Înălţime maximă cioc h 5,8 mm
Poziţie cioc 1 15 grad
Poziţie cioc 2 75 grad
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromate cu nichel
Dimensiuni deschidere chei metric
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 612205 11
EAN / GTIN 4062406260620
Număr producător 612205 11

Descriere

Execuţie:

Cu capete foarte subţiri. Poziţie inegală a capului (la 15° şi la 75°), deschiderea cheii identică pe ambele părţi.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.