Set de înlocuire, blocare prin răsucire

Cod articol: 6122-27
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
Tip produs Cheie dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6122-27
EAN / GTIN 4000896025299
Număr producător 6122-27
L-Număr L60140 760

Descriere

Descriere:

  • Set piese de schimb dispozitiv de blocare rotativ constând din:
    arc lacăt ∙ dispozitiv de blocare rotativ cu 2 știfturi filetate
    Pentru cheile dinamometrice HAZET 5121-2CLT ∙ 5122-2CLT ∙ 5123-2CLT ∙ 5128-2CLT
    6021-1CT ∙ 6022-1CT ∙ 6023-1CT
    6111-1CT ∙ 6115-1CT ∙ 6121-1CT ∙ 6122-1CT ∙ 6123-1CT ∙ 6127-1CT ∙ 6128-1CT
    6291-1CT ∙ 6292-1CT ∙ 6293-1CT ∙ 6722TAC ∙ 6291-2CT
  • Made in Germany
  • Greutate netă (kg): 0.03 kg

Declinarea răspunderii

Piesele de schimb greșite, respectiv cu defecte, sau montarea incorectă a acestora pot conduce la deteriorări, funcționări eronate sau avarierea completă a dispozitivelor.
În cazul utilizării unor piese de schimb neaprobate sau al unui montaj incorect, se anulează orice pretenții de garanție, de service, de despăgubire și de răspundere civilă la adresa producătorului sau a împuterniciților, comercianților și reprezentanților acestuia.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături