Set de înlocuire pentru roata de clichet ∙ complet

Cod articol: 6122/9N
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6122/9N
EAN / GTIN 4000896025343
Număr producător 6122/9N
L-Număr L60140 4119

Descriere

Descriere:

  • Set piese de schimb roată clichet ∙ complet pătrat exterior 12,5 = 12″ constând din:
    roată clichet ∙ piesă de blocare ∙ pârghie de comutare ∙ șuruburi ∙ bilă ∙ arc de presiune ∙ șaibă elastică ∙ inel de siguranță
    Pentru cheile dinamometrice HAZET 5121-2CT ∙ 5122-2CT ∙ 5123-2CT
    5121-3CT ∙ 5122-3CT ∙ 5123-3CT
    5121-2CLT ∙ 5122-2CLT ∙ 5123-2CLT ∙ 5128-2CLT
    5122ST-1
    6121CT ∙ 6122CT ∙ 6123CT
    6121-1CT ∙ 6122-1CT ∙ 6123-1CT ∙ 6127-1CT ∙ 6128-1CT
    6722TAC
  • Made in Germany
  • Greutate netă (kg): 0.14 kg
  • Pentru acționare manuală

Declinarea răspunderii

Piesele de schimb greșite, respectiv cu defecte, sau montarea incorectă a acestora pot conduce la deteriorări, funcționări eronate sau avarierea completă a dispozitivelor.
În cazul utilizării unor piese de schimb neaprobate sau al unui montaj incorect, se anulează orice pretenții de garanție, de service, de despăgubire și de răspundere civilă la adresa producătorului sau a împuterniciților, comercianților și reprezentanților acestuia.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături