Set de înlocuire, levier de schimbare a vitezelor

Cod articol: 6122/7
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
Tip produs Cheie dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6122/7
EAN / GTIN 4000896025329
Număr producător 6122/7
L-Număr L60140 1797

Descriere

Descriere:

  • Set piese de schimb pârghie de comutare constând din:
    pârghie de comutare, șuruburi, bilă, arc de presiune, șaibă elastică, inel de siguranță
    Pentru cheile dinamometrice HAZET 5121-2CLT ∙ 5121-2CT ∙ 5121-3CT
    5122-2CLT ∙ 5122-2CT ∙ 5122-3CT ∙ 5122ST-1
    5123-2CLT ∙ 5123-2CT ∙ 5123-3CT ∙ 5128-2CLT
    6121-1CT ∙ 6121CT ∙ 6122-1CT ∙ 6122CT ∙ 6123-1CT ∙ 6123CT ∙ 6127-1CT ∙ 6128-1CT ∙ 6722TAC
  • Made in Germany
  • Greutate netă (kg): 0.01 kg

Declinarea răspunderii

Piesele de schimb greșite, respectiv cu defecte, sau montarea incorectă a acestora pot conduce la deteriorări, funcționări eronate sau avarierea completă a dispozitivelor.
În cazul utilizării unor piese de schimb neaprobate sau al unui montaj incorect, se anulează orice pretenții de garanție, de service, de despăgubire și de răspundere civilă la adresa producătorului sau a împuterniciților, comercianților și reprezentanților acestuia.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături