Execuţie:
montat
Descriere:
Autobasculantele nu trebuie să fie ridicate pentru a fi golite. Jgheabul gol revine automat în poziția de încărcare. Construcție robustă sudată din tablă de oțel de 3 mm, vopsită în albastru RAL 5007. Cu buzunare pentru stivuitoare, protecție împotriva rostogolirii și blocare la basculare ca standard, lanț de legătură pentru a preveni alunecarea și bascularea. Trageți cablul pentru deblocarea basculării de pe scaunul stivuitorului cu furcă. Adăugarea ″A″ înseamnă cu robinet de golire și sită pentru separarea lichidelor și a solidelor.
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 2500
Capacitate (litri): 1200
Dimensiuni cutie (mm): 1699 x 1157 x 997
Înălțimea marginii de turnare fără rotile (mm): 1043
Înălțimea marginii de turnare cu rotile (mm): 1288
Lungime totală (mm): 1755
Lățimea totală (mm): 1222
Înălțime totală (mm): 1127