Mașină de bătut cuie cu acumulator NFR 18 LTX 90 BL

Cod articol: 612090800
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Număr de acumulatoare incluse 2
Tensiunea acumulatorului 18 V
Capacitate acumulator 4 Ah
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Foarfecă pentru tablă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 612090800
EAN / GTIN 4061792226784
Număr producător 612090800
L-Număr L01750 404
Manufacturer Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Mașină puternică de bătut cuie cu acumulator cu tehnologie de impact pneumatic pentru cuie cu o lungime de până la 90 mm
  • Proces rapid de lucru datorită secvenței rapide de lovituri de două cuie pe secundă
  • Libertate maximă de mișcare la baterea cuie fără furtun de aer comprimat sau cablu
  • Funcționare economică, sigură, fără cartuș de gaz și efort suplimentar de service
  • Motor eficient fără perii pentru până la 550 de lovituri la fiecare încărcare a bateriei (LiHD 4, 0 Ah)
  • Selectabil între modul de tragere unică și declanșare prin contact pentru baterea rapidă a cuielor în serie
  • Reglarea fără scule a adâncimii de înfigere pentru o muncă precisă
  • Dispozitivul de siguranță pentru lovitură goală protejează împotriva uzurii inutile și crește durata de viață a cuietei
  • Dispozitiv de siguranță pentru economisirea energiei după 30 de minute de inactivitate
  • Suport multifuncțional pentru protejarea acumulatorului, ca punct de fixare pentru blocarea sculelor și pentru agățarea cuietei
  • Cu metaBOX, soluția inteligentă pentru transport și depozitare
  • Mai multe mărci, un singur sistem de baterii: Acest produs poate fi combinat cu toate pachetele de acumulatori de 18V și încărcătoare ale mărcilor CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Conţinut
  • Mâner multifuncțional, sabot de protecție din cauciuc, magazie pentru benzi de cuie, cheie hexagonală, 2 pachete de baterii LiHD (18 V/4,0 Ah), încărcător rapid ASC 145 ″AIR COOLED″, metaBOX 340.

Caracteristică:

  • Capacitatea bateriei: 2 x 4 Ah
  • Tensiunea bateriei: 18 V
  • Tip de acumulator: LiHD
  • Greutate cu acumulator: 4.7 kg
  • Greutate fără acumulator: 4.1 kg
  • Capacitate magazie Cuie: 47
  • Incertitudine K: 1.5 m/s²
  • Incertitudine K: 3 dB(A)
  • Diametrul cuielor: 2.9 - 3.3 mm
  • Viteza cuiului: 2 /s
  • Lungimea cuiului: 50 - 90 mm
  • Unghiul benzii de unghii: 30 - 34 °
  • Nivelul presiunii sonore: 87 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 98 dB(A)
  • Vibrație: 3.7 m/s²