Descriere:
Acționare pătrată conform DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, cu canelură de prindere a bilelor
Acționare manuală, cu zimți pentru o prindere ușoară
Cromat
Pivot presat, fosfatat
Unghi total de pivotare de aproximativ 15-20°
Oțel crom vanadiu
Transmitere optimă a puterii chiar și în locuri greu accesibile
Caracteristică:
- Dimensiunea TX (internă): T27
- Dimensiunea TX (internă) [mm]: 4,99 mm
- Montaj de transmisie, pătrat [metric]: 6,3 mm
- Montaj de transmisie, pătrat [imperial]: 1/4″
- Lungime de inserție: 30,5 mm
- Direcție Ø de inserție: 12 mm
- Lungime totală [mm]: 37 mm
- Unghiul total de pivotare: 15 - 20°