Descriere:
Acționare pătrată conform DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, cu canelură de prindere a bilelor
Acționare manuală, cu zimțișor ușor de prins
Cromat
Pivot presat, fosfatat
Unghi total de pivotare de aproximativ 15-20°
Oțel crom vanadiu
Transmitere optimă a puterii, chiar și în zonele greu accesibile
Caracteristică:
- Dimensiunea de acționare TX (interior): T10
- Dimensiunea de acționare TX (interior) [mm]: 2,74 mm
- Tip de acționare/drive, pătrat [metric]: 6,3 mm
- Tip de acționare/drive, pătrat [imperial]: 1/4″
- Lungime de inserție: 30,5 mm
- Direcție Ø de inserție: 12 mm
- Lungime totală [mm]: 37 mm
- Unghiul total de pivotare: 15 - 20°