Salopetă Food Industry gri C62

Cod articol: 612018009600C62
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
    Culoarea mittelgrau
    Mărime DE 62
    Tip produs Overall

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 612018009600C62
    EAN / GTIN 7330509833520
    Număr producător 612018009600C62

    Descriere

    Execuţie:


    Compoziţie material
    65% poliester, 35% bumbac, twill, 240 g/m²

    Închidere frontală
    Cerniera metalică ascunsă în două direcții

    Finisaj
    Brățară elastică la încheietura mâinii
    Elastic la partea de jos a pantalonilor

    Detalii
    Elastic reglabil în talie

    Buzunare
    Buzunare interioare la piept, unul dintre ele cu fermoar din plastic.

    Spălare
    Spălare industrială EN ISO 15797

    Descriere:

    • Combinezon special adaptat pentru industria alimentară, care îndeplinește toate standardele înalte de igienă clinică
    • Vestimentația de lucru nu are buzunare exterioare, în schimb, există două buzunare interioare la piept, unul cu fermoar din plastic
    • Totul are un fermoar ascuns cu două căi din plastic, iar pentru un confort sporit, există o talie elastică reglabilă și elastic atât la mâneci, cât și la capătul picioarelor
    • Se poate spăla industrial în conformitate cu EN ISO 15797

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături