Cheie inelară cu două capete ∙ deschisă

Cod articol: 612-30X32
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 612-30X32
EAN / GTIN 4000896025190
Număr producător 612-30X32
L-Număr L60140 2976

Descriere

Descriere:

  • Pentru îmbinări filetate de țevi, piulițe și șuruburi olandeze
  • Capete curbate la 15°
  • Deschidere fălci 15° crestate
  • Tijă cu profil dublu T HAZET deosebit de stabil
Indicație: pentru lucrările la conductele de frână consultați HAZET 612N
  • Suprafaţă: cromat
  • DIN 3118
  • Made in Germany
  • Acţionare: Profil hexagon dublu exterior
  • Lățime cheie: 30 x 32 mm
  • Dimensiuni / lungime: 300 mm
  • Greutate netă (kg): 0.65 kg

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături