Cheie inelară cu două capete ∙ deschisă

Cod articol: 612-24X27
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 612-24X27
EAN / GTIN 4000896025183
Număr producător 612-24X27
L-Număr L60140 1288

Descriere

Descriere:

  • Pentru îmbinări filetate de țevi, piulițe și șuruburi olandeze
  • Capete curbate la 15°
  • Deschidere fălci 15° crestate
  • Tijă cu profil dublu T HAZET deosebit de stabil
Indicație: pentru lucrările la conductele de frână consultați HAZET 612N
  • Suprafaţă: cromat
  • DIN 3118
  • Made in Germany
  • Acţionare: Profil hexagon dublu exterior
  • Lățime cheie: 24 x 27 mm
  • Dimensiuni / lungime: 260 mm
  • Greutate netă (kg): 0.51 kg

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături