Cală plan-paralelă, metric, certificat de încercare, ISO, clasa 2, oțel, 0,91 mm

Cod articol: 611932-041
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
    Tip produs Cală plan-paralelă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 611932-041
    EAN / GTIN 4946368297125
    Număr producător 611932-041
    L-Număr L40010 14057

    Descriere

    Descriere:

    Această cală plan paralelă clasa 2 cu certificat de inspecţoie oferă următoarele avantaje: stabilitate dimensională excelentă - calele plan-paralele din oțel Mitutoyo sunt fabricate exclusiv din material îmbătrânit artificial. Fiabilitate ridicată: calele plan-paralele pot fi utilizate pentru o perioadă lungă de timp datorită stabilității lor dimensionale care se păstrează timp îndelungat. Modificările maxime admise ale lungimii în decurs de un an sunt definite în DIN EN ISO 3650, iar calele Mitutoyo îndeplinesc cu succes aceste cerinţe. Aceste cale plan-paralele din oțel au suprafețe de înaltă calitate.

    Caracteristică:

    Inch/metric: Metric
    Domeniul de livrare: Într-o inserție de umplutură din spumă

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături