Cală plan-paralelă, calibrat CTE, ISO, 150 mm, clasa K, oțel

Cod articol: 611803-01B
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
  • Standard: DIN EN ISO 3650
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
Standard DIN EN ISO 3650
Dim. nominală 150 mm
Clasa de toleranţă K
Material Stahl
Tip produs Cală plan-paralelă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 611803-01B
EAN / GTIN 4946368557632
Număr producător 611803-01B
L-Număr L40010 8628

Descriere

Descriere:

Cale plan-paralele metrice cu un coeficient de dilatare termică calibrat. Calitate de top (din oțel și ceramică), superioare claselor K. Coeficient de dilatare termică calibrat cu precizie, măsurat cu un interferometru cu două fețe (DFI) de mare precizie. Fiecare cală plan-paralelă a fost calibrată cu mare precizie cu un set GBI. Incertitudinea coeficientului de dilatare termică: 0,035 x 10 -6/K (k=2). Incertitudinea de măsurare a lungimii: 30 nm (k=2), pentru cale de 100 mm de calibru.

Caracteristică:

Precizie: DIN EN ISO 3650, clasa K
Inch/metric: Metric
Livrare: Într-o cutie de lemn

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături