Bloc de calibrare, metric, certificat JCSS, ISO, clasa 0, oțel, 2,43 mm

Cod articol: 611743-026
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
  • Standard: DIN EN ISO 3650
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
Standard DIN EN ISO 3650
Dim. nominală 2,43 mm
Clasa de toleranţă 0
Material Stahl
Tip produs Cală plan-paralelă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 611743-026
EAN / GTIN 4946368684543
Număr producător 611743-026

Descriere

Descriere:

Acest bloc de măsurare de clasă 0 cu certificat JCSS vă oferă următoarele avantaje: Stabilitate dimensională excelentă: blocurile de măsurare din oțel Mitutoyo sunt fabricate exclusiv din material îmbătrânit artificial Fiabilitate ridicată: blocurile de măsurare pot fi utilizate pentru o perioadă lungă de timp datorită stabilității lor dimensionale ridicate Modificările maxime admise ale lungimii blocurilor de măsurare în decurs de un an sunt definite în DIN EN ISO 3650 și sunt respectate fără probleme Aceste blocuri de măsurare din oțel oferă o suprafață de înaltă calitate și au o forță de deschidere ridicată

Caracteristică:

Se livrează: Într-o cutie

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături