Cală plan-paralelă, metric, certificat de testare, ISO, clasa 0, oțel, 2 mm

Cod articol: 611612-021
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
Tip produs Cală plan-paralelă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 611612-021
EAN / GTIN 4946368255460
Număr producător 611612-021
L-Număr L40010 1322

Descriere

Descriere:

Această cală plan paralelă clasa 0 cu certificat de inspecţie oferă următoarele avantaje: stabilitate dimensională excelentă - calele plan-paralele din oțel Mitutoyo sunt fabricate exclusiv din material îmbătrânit artificial. Fiabilitate ridicată: calele plan-paralele pot fi utilizate pentru o perioadă lungă de timp datorită stabilității lor dimensionale care se păstrează timp îndelungat. Modificările maxime admise ale lungimii în decurs de un an sunt definite în DIN EN ISO 3650 și sunt respectate. Aceste cale plan-paralele din oțel au suprafețe de înaltă calitate.

Caracteristică:

Inch/metric: Metric
Domeniul de livrare: Într-o inserție de umplutură din spumă

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături