Bloc de calibrare, metric, certificat JCSS ISO, clasa 0, oțel, 1,47 mm

Cod articol: 611607-026
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
Cod articol 611607-026
EAN / GTIN 4946368254487
Număr producător 611607-026

Descriere

Descriere:

Acest bloc de calibrare clasa 0 cu certificat JCSS vă oferă următoarele avantaje: Stabilitate dimensională excelentă: blocurile de calibru din oțel Mitutoyo sunt fabricate exclusiv din material îmbătrânit artificial. Fiabilitate ridicată: Blocurile de calibrare pot fi utilizate pentru o perioadă lungă de timp datorită stabilității lor dimensionale ridicate. Modificările maxime admise ale lungimii blocurilor de gabarit pe parcursul unui an sunt definite în DIN EN ISO 3650 și sunt respectate fără probleme. Aceste blocuri din oțel de calibru oferă o suprafață de înaltă calitate și au o forță de închidere ridicată.

Caracteristică:

Inch/metric: Metric
Domeniul de livrare: Într-o inserție de umplutură din spumă

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături