Cală plan-paralelă, metric, certificat JCSS, ISO, clasa 0, oțel, 0,992 mm

Cod articol: 611552-026
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
Tip produs Cală plan-paralelă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 611552-026
EAN / GTIN 4946368241463
Număr producător 611552-026

Descriere

Descriere:

Cală plan-paralelă de ceramică, de grad 0, cu certificat JCSS. Stabilitate dimensională remarcabilă: calele din oțel Mitutoyo sunt fabricate exclusiv din material îmbătrânit artificial. Fiabilitate ridicată: calele pot fi utilizate ca standard pentru o perioadă lungă de timp datorită stabilității lor dimensionale ridicate. Modificările maxime permise ale lungimii calelor pe parcursul unui an sunt definite în EN ISO 3650. Calele plan-paralele de înaltă calitate Mitutoyo îndeplinesc cu ușurință toate cerințele. Calele din oțel sunt excelente pentru utilizarea ca etalon datorită incertitudinii scăzute de măsurare obținută la utilizarea lor. Calele din oțel Mitutoyo au suprafețe de calitate superioară, garantând o forță de torsiune ridicată.

Caracteristică:

Inch/metric: Metric
Domeniul de livrare: Într-o inserție de umplutură din spumă

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături