Cheie dinamometrică

Cod articol: 6111-1CT
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
Tip produs Cheie dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6111-1CT
EAN / GTIN 4000896025077
Număr producător 6111-1CT
L-Număr L60140 1179

Descriere

Descriere:

  • ± 2 % precizie din valoarea scalei (în direcția de acționare pentru strângere spre dreapta)
    Pentru strângere spre stânga utilizați cheile noastre dinamometrice cu locaș de atașare
  • Clichet reversibil cu dantură fină HiPer in 6121-1CT ∙ 6122-1CT ∙ 6123-1CT (90 dinți ∙ unghi de acționare 4)
  • Unelte dinamometrice premium de înaltă precizie – pentru cele mai înalte exigențe
  • Construcție robustă și rezistentă, cromată, din țeavă de oțel, în formă constructivă subțire
  • Păstrare sigură în cutie de protecție cu vizor
  • Sigur:
    • Cu palpare (declanșare cu cursă scurtă)
    • Acustic (element de îndoire)
  • Clichet reversibil ușor de utilizat
    Ușor de întreținut (Seturi de reparații clichet pentru montaj în regie proprie, orientat spre client)
  • Pârghie de comutare integrată
  • Reglarea valorii dorite pentru cuplul de strângere, rapid și sigur, prin rotirea mânerului
  • Buton rotativ pentru blocarea suplimentară a setării
  • Mânerul modelat ergonomic cu inel reduce pericolul de alunecare, resp. de rănire
  • Diviziuni de scală fine, exacte
  • 6121-1CT – 6123-1CT: maneta de comutare cu funcție de sens unic – reduce atât pericolul de rănire, cât și deranjamentele în funcționare
  • Cu certificat de calibrare și număr de serie
  • Suprafaţă: cromată dur
  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made in Germany
  • Acţionare: Pătrat masiv 10 mm (3/8 ţoli)
  • Dimensiuni / lungime: 389 mm
  • Greutate netă (kg): 0.89 kg
  • Nm min-max: 20 – 120 Nm
  • Toleranță: 2 %
  • Diviziune a scării (Nm): 1 Nm
  • Forţă de acţionare min.-max. kg: 6.7 – 42.4 kg
  • Număr dinți: 30 (Unghi de acționare 12°)
  • Lăţime cap a: 14.5 mm
  • Lăţime cap b: 32 mm
  • De acum nu mai este necesară rotirea înapoi: în cazul cheilor dinamometrice HAZET din seria constructivă 5000 și 6000, s-a demonstrat prin teste de anduranță pe termen lung că nu mai este necesară rotirea înapoi până la cea mai mică valoare a scalei

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături