Set de chei duble cu casetă

Cod articol: 610N/12RS
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 610N/12RS
EAN / GTIN 4000896024988
Număr producător 610N/12RS
L-Număr L60140 636

Descriere

Descriere:

  • Cu mâner de transport
  • Adecvat pentru fixarea pe perete
  • Suport de fixare din plastic
  • Suprafaţă: cromat, cap lustruit
  • DIN 837 Formă B, ISO 10103
  • Made in Germany
  • Acţionare: Profil de tracțiune exterior dublu-hexagon
  • Lățime cheie: ∙ 6 x 7 – 27 x 32
  • Dimensiuni / lungime: 340 mm x 165 mm x 75 mm
  • Greutate netă (kg): 2.01 kg
  • Număr unelte: 12

Livrare:

  • 610N-6X7
  • 610N-8X9
  • 610N-10X11
  • 610N-12X13
  • 610N-14X15
  • 610N-16X17
  • 610N-18X19
  • 610N-20X22
  • 610N-21X23
  • 610N-24X26
  • 610N-25X28
  • 610N-27X32