Cheie inelară dubă

Cod articol: 610N-30X34
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 610N-30X34
EAN / GTIN 4000896024926
Număr producător 610N-30X34
L-Număr L60140 2473

Descriere

Descriere:

  • Formă ergonomică, cu cap deplasat
  • Tijă cu profil dublu T HAZET deosebit de stabil
  • Suprafaţă: cromat, cap lustruit
  • DIN 837 Formă B, ISO 10103
  • Made in Germany
  • Acţionare: Profil de tracțiune exterior dublu-hexagon
  • Lățime cheie: 30 x 34 mm
  • Dimensiuni / lungime: 326.7 mm
  • Greutate netă (kg): 0.42 kg

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături