Cheie dinamometrică

Cod articol: 6106-1CTCAL
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
Tip produs Cheie dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6106-1CTCAL
EAN / GTIN 4000896192892
Număr producător 6106-1CTCAL
L-Număr L60140 4487

Descriere

Descriere:

  • Cheie dinamometrică inclusiv certificat de calibrare DAkkS
  • Sigur:
    • Cu palpare (declanșare cu cursă scurtă)
    • Acustic (element de îndoire)
  • Reglarea rapidă și sigură a valorii dorite a cuplului, prin rotirea mânerului
  • Formă constructivă deosebit de zveltă, datorită manșonului de tracțiune cu arc pentru blocarea valorilor de reglare
  • Precizie ± 2 % din valoarea scalei (6106-1CT: ± 4 %) (în direcția de acționare pentru strângere spre dreapta)
    Pentru strângere spre stânga utilizați cheile noastre dinamometrice cu locaș de atașare
  • Utilizare în domeniul motoarelor, transmisiilor, industrial, al utilajelor și construcției de modele
  • Cu certificat de calibrare și număr de serie
  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made in Germany
  • Acţionare: Pătrat masiv 6,3 mm (1/4 ţoli)
  • Dimensiuni / lungime: 197 mm
  • Nm min-max: 1 – 6 Nm
  • Toleranță: 4 %
  • Diviziune a scării (Nm): 0.1 Nm
  • Forţă de acţionare min.-max. kg: 0.7 – 4.4 kg
  • Număr dinți: 20 (Unghi de acționare 18°)
  • Lăţime cap a: 10.2 mm
  • Lăţime cap b: 24 mm
  • De acum nu mai este necesară rotirea înapoi: în cazul cheilor dinamometrice HAZET din seria constructivă 5000 și 6000, s-a demonstrat prin teste de anduranță pe termen lung că nu mai este necesară rotirea înapoi până la cea mai mică valoare a scalei