HG 18 LTX 500 Pistol cu aer cald cu acumulator

Cod articol: 610502850
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
Tip produs Aparat de suflat aer cald

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 610502850
EAN / GTIN 4061792178731
Număr producător 610502850
L-Număr L01750 555

Descriere

Descriere:

  • Suflantă de aer cald ușoară și cu acumulator pentru căldură puternică - rapid și peste tot
  • Încălzire secundară, gata de pornire în doar 5 secunde (300°C)
  • Performanță maximă datorită volumului mare de aer și temperaturilor ridicate
  • Două niveluri de temperatură, ușor de comutat în timpul lucrului
  • Cu lumină LED strălucitoare pentru lucrul în zone mai întunecate
  • Siguranță ridicată de lucru datorită zonei subțiri, cauciucate a mânerului și a opțiunii de parcare sigură
  • Bucșe potrivite pentru decapare, turnare, contracție, sudare și multe altele (accesorii)
  • Timp de funcționare lung de peste 20 de minute cu pachetul de baterii LiHD (8,0 Ah)
  • Multe mărci, un singur sistem de baterii: Acest produs poate fi combinat cu numeroase baterii de 18V și încărcătoare de la mărcile CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Conţinut
  • Bucșă reflectorizantă, duză de reducere (9 mm), fără acumulator, fără încărcător.

Caracteristică:

  • Tensiunea bateriei: 18 V
  • Numărul de trepte de temperatură a aerului: 2
  • Tip de acumulator: LiHD
  • Greutate cu acumulator: 1.2 kg
  • Greutate fără acumulator: 0.7 kg
  • Volum de aer: 200 / 160 l/min
  • Temperatura aerului: 300 / 500 °C
  • Nivelul presiunii sonore: 70 dB(A)