Cărucior de mână pentru exterior

Cod articol: 6103P
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Cărucior de mână

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6103P
EAN / GTIN 4017976561035
Număr producător 6103P
L-Număr L90070 304

Descriere

Execuţie:

Neasamblat

Descriere:

Cărucior de mână pentru utilizare în aer liber. Sudate din oțel tubular, galvanizate la cald. Zona de încărcare realizată din tablă de aluminiu quintet. Balustradă cu înălțimea de 180/250 mm, cu bretele tubulare puternice. Bara de tracțiune cu șuruburi, cu mâner de siguranță și capac de prindere moale, prietenos cu pielea. Roți mari cu jante din tablă de oțel galvanizat, cu anvelope din poliuretan antiperforare, butuci cu rulmenți cu role. Fixare cu șuruburi pentru schimbarea ușoară a roților.

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 200
Lungimea suprafeței utilizabile (mm): 795
Lățimea suprafeței de lucru (mm): 445
Lungime totală (mm): 1475
Lățimea totală (mm): 682
Înălțime totală (mm): 736
Anvelope: PU solid
Dimensiunea roților (mm): 260 x 85