KS 216 M Set ferăstrău de tăiat transversal

Cod articol: 610216900
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
Tip produs Ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 610216900
EAN / GTIN 4061792225909
Număr producător 610216900
L-Număr L01750 1185

Descriere

Descriere:

  • Ferăstrău transversal și de tăiat în unghiuri compact din clasa M mobilă - ușor, precis, ușor de utilizat
  • Linia de tăiere de precizie (PCL): linie de tăiere exactă a umbrei fără reajustare datorită LED-ului plasat inteligent
  • Turntable cu reglare rapidă și precisă a unghiurilor comune prin intermediul punctelor de declanșare
  • Înclinare a pânzei de ferăstrău de la -2 la 47°, fiind astfel potrivită pentru tăieturi subțiri
  • Construcție robustă din aluminiu turnat sub presiune pentru cele mai dure cerințe
  • Extracție eficientă a așchiilor prin pâlnia de colectare a așchiilor integrată
  • Plante de masă extensibile, de asemenea detașabile pentru plasarea pieselor de prelucrat extrem de lungi dedesubt
  • Cercetare rapidă pentru fixarea sigură a piesei de prelucrat de sus sau din față
  • Toate scările și comenzile pot fi vizualizate din poziția de lucru și pot fi operate intuitiv
  • Zone de mâner ergonomice pentru a fi transportate cu una sau ambele mâini

    Conţinut
  • Lama de ferăstrău ″Lama de ferăstrău pentru lemn tăiat cu precizie - clasic″ 216x30 Z40, a doua pânză de ferăstrău din carbură, 2 extensii de masă integrate, gard de tăiere transversală, clemă pentru material, unealtă pentru schimbarea pânzei de ferăstrău, sac de colectare a așchiilor.

Caracteristică:

  • Lungimea cablului: 2 m
  • Incertitudine K: 3 dB(A)
  • Greutate: 8.7 kg
  • Greutate brută: 11.860 kg
  • Viteza de tăiere: 57 m/s
  • Nivelul presiunii sonore: 85 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 98 dB(A)
  • Putere nominală de intrare: 1100 W
  • Putere nominală de intrare S1 100%: 1100 W
  • Puterea nominală de intrare S6 20%: 1350 W
  • Viteza la sarcină nominală: 3800 /min
  • Viteza fără sarcină: 5000 /min
  • Max. Lățimea de tăiere 90°/45: 120 / 80 mm
  • Capacitate de tăiere 90°/90: 120 x 60 mm
  • Suprafața de sprijin: 155 x 725 mm
  • Pânza de ferăstrău: 216 x 30 mm
  • Înclinarea pânzei de ferăstrău stânga/dreapta: 47 / 2 °
  • Reglarea butonului rotativ stânga/dreapta: 47 / 47 °
  • Max. Adâncimea de tăiere 90°/45: 60 / 45 mm
  • Capacitate de tăiere 45°/45: 80 x 45 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături