{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii 1 | 5,5 mm | |
Deschiderea cheii 2 | 7 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Lungime cheie L | 120 mm | |
Lăţime maximă cioc b1 | 15 mm | |
Lăţime maximă cioc b2 | 17 mm | |
Înălţime maximă cioc h | 4 mm | |
Poziţie cioc 1 | 15 grad | |
Poziţie cioc 2 | 15 grad | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Fără scântei | nu | |
Deschideri cheie egale pe ambele părţi | nu | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 610100 5,5X7 | |
EAN / GTIN | 4018754018147 | |
Număr producător | 40035507 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
La cerere
În stoc
7.054 livrabil imediat
3,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.932 livrabil imediat
4,33 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|||
Poziţie cioc 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Poziţie cioc 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Înălţime maximă cioc h | 4 | 4 | 4 | 4 |
Standard | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Deschiderea cheii 2 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric | metric | metric |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă |