3/4″ Extractor de știfturi 18 mm

Cod articol: 6100M 18mm
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
Tip produs Sculă de extragere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6100M 18mm
EAN / GTIN 4991644145911
Număr producător 6100M 18mm

Descriere

Descriere:

Lungime: 100 mm
Dimensiune D2: 36 mm
D1: 48 mm
Prindere intrare: 3/4″
Soclu pătrat
Prindere ieşire: 18 mm
Extractor de știfturi
Suprafață: cromată
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături