WQ 1100-125 Polizor unghiular

Cod articol: 610035000
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
    Tip produs Polizor unghiular

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 610035000
    EAN / GTIN 4007430338389
    Număr producător 610035000
    L-Număr L01750 363

    Descriere

    Descriere:

    • Robustă, universală și economică: polizor unghiular ergonomic pentru orice aplicație
    • Motor puternic cu o bună capacitate de suprasarcină
    • Schimbare rapidă a discului, fără scule, prin simpla apăsare a unui buton, cu sistemul Metabo M-Quick
    • Flanşă de protecție reglabilă fără scule; poate fi fixată fără răsucire
    • Ambreiaj mecanic de siguranță Metabo S-automatic: minimizează reculul la blocarea discului la cel mai mic nivel de pe piață - pentru o protecție maximă a utilizatorului și continuarea rapidă a lucrului
    • Protecție de repornire după întreruperea alimentării cu energie electrică
    • Carcasa de transmisie poate fi montată rotită în trepte de 90° pentru operare cu mâna stângă sau pentru tăiere

      Conţinut
    • Flanşă de protecție, flanșă de suport, piuliță de prindere M-Quick, mâner suplimentar.

    Caracteristică:

    • Puterea de ieșire: 700 W
    • Cuplu de torsiune: 3.5 Nm
    • Viteza la sarcină nominală: 7000 /min
    • Greutate fără cablu de rețea: 2.2 kg
    • Circumferința mânerului: 194 mm
    • Lungimea cablului: 4 m
    • Viteza fără sarcină: 12000 /min
    • Incertitudine K: 1.5 m/s²
    • Incertitudine K: 3 dB(A)
    • Putere nominală de intrare: 1100 W
    • Suprafața de măcinare: 7.5 m/s²
    • Nivelul presiunii sonore: 87 dB(A)
    • Nivelul de putere acustică (LwA): 98 dB(A)
    • Ø disc: 125 mm
    • Rectificare cu foaie abrazivă: 2.5 m/s²
    • Firul axului: M 14

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături