Cheie combinată UD-Profil 13/16″.

Cod articol: 6100030
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6100030
EAN / GTIN 4010886610008
Număr producător 6100030
L-Număr L60160 916

Descriere

Descriere:

Proiectare în conformitate cu DIN 3113 Forma A, ISO 3318, ISO 7738
Oțel cu crom vanadiu 31CrV3, Cromată
Ferăcută cu grijă și finisată profesional
Fălcile subțiri și pereții înguste ai fălcilor fac cheia cu totul mai ușoară
Supraîncărcarea este indicată prin deformare
Apărare sigură datorită tijei goale - foarte ergonomică și practică
Aspect fără strălucire datorită cromării mate
Concepută pentru utilizare universală
Calitate industrială de calitate superioară pentru utilizare continuă și dură.

Caracteristică:

  • Lățimea totală [mm]: 45 mm
  • Înălțime totală [mm]: 20 mm
  • Lungime totală [mm]: 252 mm
  • Lățimea capului 1 [mm]: 30,0 mm
  • Lățimea capului 2 [mm]: 45,5 mm
  • Înălțimea capului 1 [mm]: 12,5 mm
  • Înălțimea capului 2 [mm]: 7 mm
  • Material: 31CrV3
  • Poziția gurii 1: 15°
  • Suprafață: cromat
  • Profilul inelului: UNIT-DRIVE
  • Unghiul inelului: 15°
  • Lățimea pe laturi 1 [AF]: 13/16″

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături