Șurubelniță pentru șuruburi cu fantă

Cod articol: 6100.6 180
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6100.6 180
EAN / GTIN 7610733028900
Număr producător PB 6100.6-180
L-Număr L60060 2056

Descriere

Descriere:

  • șurubelniță multietajată
  • pentru șuruburi cu fantă
  • pentru cea mai dură utilizare în industrie, garaje și ateliere de reparații
  • punct paralel, transmisie optimă a puterii, fără forță de ejecție (fără efect de camă)
  • maner curbat, suprafață texturată, asigură o prindere sigură chiar și în mâinile uleioase
  • materializare de înaltă calitate, rezistentă la impact, rezistentă la ulei și benzină
  • aliaj special pe bază de oțel pentru arcuri, elasticitate excepțională cu duritate ridicată
  • inscripționat cu laser cu numărul de serie, garanție pe viață
  • .

Caracteristică:

  • Diametru: 8 mm
  • Grosimea lamei: 1.6 mm
  • Lățimea lamei: 10 mm
  • Lungimea lamei: 180 mm
  • Pentru șuruburi metalice M: 6 mm
  • Profil: pentru șuruburi cu fantă
  • Lungime totală: 300 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături