Cheie combinată UD-Profil 7/16″.

Cod articol: 6099270
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6099270
EAN / GTIN 4010886609927
Număr producător 6099270
L-Număr L60160 3755

Descriere

Descriere:

Proiectare în conformitate cu DIN 3113 Forma A, ISO 3318, ISO 7738
Oțel cu crom vanadiu 31CrV3, Cromată
Ferăcută cu grijă și finisată profesional
Fălcile subțiri și pereții înguste ai fălcilor fac cheia cu totul mai ușoară
Supraîncărcarea este indicată prin deformare
Apărare sigură datorită tijei goale - foarte ergonomică și practică
Aspect fără strălucire datorită cromării mate
Concepută pentru utilizare universală
Calitate industrială de calitate superioară pentru utilizare continuă și dură.

Caracteristică:

  • Lățimea totală [mm]: 26 mm
  • Înălțime totală [mm]: 11 mm
  • Lungime totală [mm]: 150 mm
  • Lățimea capului 1 [mm]: 17,0 mm
  • Lățimea capului 2 [mm]: 26 mm
  • Înălțimea capului 1 [mm]: 7,5 mm
  • Înălțimea capului 2 [mm]: 4,5 mm
  • Material: 31CrV3
  • Poziția gurii 1: 15°
  • Suprafață: cromat
  • Profilul inelului: UNIT-DRIVE
  • Unghiul inelului: 15°
  • Lățimea pe laturi 1 [AF]: 7/16″

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături