HexArmor AG10009S 60985 dimensiune 8

Cod articol: 6098501
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
    Cod articol 6098501
    EAN / GTIN 815733011953
    Număr producător 6098501

    Descriere

    Descriere:

    protecţie pentru antebraţ AG10009S cu o lungime de aproximativ 23 cm oferă protecție împotriva perforării în zona industrială împotriva perforărilor, perforărilor, abraziunii și tăieturilor pe întregul antebraț, completată cu inserție de elastan pe încheietura mâinii și orificiul degetului mare.

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături