GFN 3W IC354 Plăcuţe de tăiere cu un singur tăiș cu adâncitură dublă pentru despicarea și canelarea oțelului și a oțelului inoxidabil.

Cod articol: 6097806
Individual prices for business customers after login.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6097806
EAN / GTIN 7291075210729
Număr producător 6097806
L-Număr L23930 101

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere cu un singur tăiș cu adâncitură dublă pentru debitarea și canelarea oțelului și a oțelului inoxidabil.

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: W
  • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
  • Toleranța razei la colţ (RE): (+/-): (RETOL): 0.05 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lățimea de aşchiere (CW): 3 mm
  • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.2 mm/rev
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.08 mm/rev