Protecţie sub braţ uvex unidur maneca TL dimensiune L..

Cod articol: 6097409
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
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
    Tip produs Mănuşă de protecţie împotriva tăieturilor

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 6097409
    EAN / GTIN 4048612062180
    Număr producător 6097409
    L-Număr L01690 120

    Descriere

    Descriere:

    • Tip produs: Protecție antebraț
    • Denumire produs: uvex unidur sleeve TL
    • Tip produs: Mănuși rezistente la tăieturi
    • Culoare (filtru): gri
    • Finisaj: Nespecificat
    • Acoperire: fără acoperire
    • Dimensiune: L
    • Reutilizare: Reutilizabil (R)
    • Material exterior: Polietilenă de înaltă performanță (HPPE)/Fibră de sticlă/Kevlar®/Poliamidă (PA)