GFN 3US * IC328 Plăcuţe de tăiere cu o singură canelură pentru despicarea și canelarea la viteze de avans reduse pentru aliaje Cr-Ni și oțel carbon.

Cod articol: 6096245
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6096245
EAN / GTIN 7291075210866
Număr producător 6096245
L-Număr L23930 455

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere cu o singură canelură pentru debitarea și canelarea la viteze de avans reduse pentru aliaje Cr-Ni și oțel carbon.

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: U
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lățimea de aşchiere (CW): 3 mm
  • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.08 mm/rev
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.03 mm/rev

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături