Mănușă de Protection uvex u-Fit puternic N dimensiune S

Cod articol: 6096207
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Tip produs Mănuşă de protecţie împotriva substanţelor chimice

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6096207
EAN / GTIN 4048612050224
Număr producător 6096207
L-Număr L01690 43

Descriere

Descriere:

  • Tip produs: Mănușă de protecție
  • Denumire produs: uvex u-fit strong N2000
  • Tip produs: Mănuși de protecție chimică
  • Culoare (filtru): Albastru
  • Finisaj: Cu manșetă rulată
  • Acoperire: Cauciuc nitrilic (NBR)
  • Mărime: S
  • Reutilizare: De unică folosință (NR)
  • Partea superioară: Fără căptușeală