Mănușă de Protection uvex profaviton BV-06 60 dimensiunea 8

Cod articol: 6095708
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
    Mărimea mănuşilor 8
    Tip produs Mănuşă de protecţie împotriva substanţelor chimice

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 6095708
    EAN / GTIN 4048612044261
    Număr producător 6095708
    L-Număr L01690 50

    Descriere

    Descriere:

    • Tip produs: Mănușă de protecție
    • Denumirea produsului: uvex profaviton BV-06
    • Tip produs: Mănuși de protecție chimică
    • Culoare (filtru): Negru
    • Finisaj: cu manșetă rulată
    • Acoperire: Brombutyl/Viton®
    • Mărime: 8
    • Reutilizabile: Reutilizabil (R)
    • Material exterior: Fără căptușeală