Mănușă de Protection uvex profabutil B-05R 60 dimensiune 7

Cod articol: 6094907
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Mărimea mănuşilor 7
Tip produs Mănuşă de protecţie împotriva substanţelor chimice

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6094907
EAN / GTIN 4048612043080
Număr producător 6094907

Descriere

Descriere:

  • Tip produs: Mănușă de protecție
  • Denumire produs: uvex profabutyl B-05R
  • Tip produs: Mănuși de protecție chimică
  • Culoare (filtru): Negru
  • Finisaj: cu margine rulată
  • Acoperire: Brombutyl
  • Mărime: 7
  • Reutilizare: Reutilizabil (R)
  • Material exterior: Fără căptușeală